ボードクリップBJ14仕様 円盤ペフテープ付

ボードクリップBJ14仕様 円盤ペフテープ付 - 友屋ボードクリップBJ14仕様 円盤ペフテープ付 - 友屋
仕様角度調節可/裏両面テープ付き材質クリップ:アクリル、ジョイント:POM、ベース:ABS寸法(mm)ホルダー:W40×H44、ベースΦ35適合厚さ(mm)ポップ:1~7まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829657731238XXX
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする