曜日別特売

可動式ビッグワイドクリップ

可動式ビッグワイドクリップ - 友屋可動式ビッグワイドクリップ - 友屋可動式ビッグワイドクリップ - 友屋可動式ビッグワイドクリップ - 友屋可動式ビッグワイドクリップ - 友屋可動式ビッグワイドクリップ - 友屋可動式ビッグワイドクリップ - 友屋可動式ビッグワイドクリップ - 友屋

新開発の大型クリップで棚やワゴンにもはさめます(ラミPOPに最適)

材質PC、スチール、エラストマー寸法(幅W×高さH)(mm)100×160開口寸法(mm)【クリップ】上部:7、下部:60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829322641249XXX-
940939
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
6942563641249XXX【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
940939
759
アウトレット
835(税込)
当日出荷
返品不可
残り29点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする