友屋
ポップクリップ ブラック(バラ1ケ)
材質
樹脂製
寸法(mm)
クリップ対応バー:丸バー:Φ17~25、角バー:14×32
寸法W(mm)
クリップ部分:80
適合厚さ(mm)
ポップ:5厚まで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296489
20726BLK
H105
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296498
20727BLK
H106
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください