友屋
吸盤&ワイドクリップⅡ型
仕様
45度刻みに回転
材質
PC、SUS、PVC
寸法(mm)
Φ40×W80×H50
開口寸法(mm)
【クリップ】10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296690
58710XXX
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください