友屋
クルットA
すべり止め(エラストマー)付き
種別
クルットA
材質
クリップ:PC、バネ:特殊エンプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×100
開口寸法(mm)
【クリップ】上:10、下:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296525
51659XXX
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください