曜日別特売

ワイヤーPOPクリップ 二重巻カードクリップ

ワイヤーPOPクリップ 二重巻カードクリップ - 友屋ワイヤーPOPクリップ 二重巻カードクリップ - 友屋

POPカードがより目立ちます

種別二重巻カードクリップ材質PS、POM、Φ1.2mmステンレス線径(Φmm)下部クリップ(開口):10寸法(幅W×高さH)(mm)22×135適合厚さ(mm)ポップ:0.4厚まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829656851692-2X
230
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする