友屋
UC-1Q(吸盤+カード差し)
回転寿司店の必需品
仕様
角度調節可能
種別
UC-1Q
材質
PS、POM、PVC
径(Φmm)
吸盤:30
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×約50
適合厚さ(mm)
ポップ:0.1~0.4まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296620
40766XXX
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください