友屋
クルットB
クリップから一つ目のジョイント部は90度に曲がります
種別
クルットB
材質
クリップ・ジョイント:PS、バネ:特殊エンプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×80
開口寸法(mm)
【クリップ】上下とも11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296507
31170XXX
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください