友屋
マジカルPOPスタンド
材質
ABS樹脂、PP、スチロール樹脂
仕様
折りたたみ可能/裏面用粘着シート(Φ40mm)付き
厚さ(mm)
クリップ対応:約10
クリップ幅(mm)
79
ベース
Φ100mm
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
総高さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292919
20756XXX
クリップ対応:約10
垂直時:約100
PS-500
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292928
20757XXX
クリップ対応:約10
垂直時:約250
PS-600
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください