友屋
ネオジムクリップスタンドC
材質
ポリカーボネート、SUS、ネオジムマグネット
適合厚さ(mm)
ポップ:10まで
磁力(kg)
垂直:約1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296595
31176XXX
C(ワイドクリップ)
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296611
39510XXX
C(ワイドクリップW80)
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください