友屋
PB専用台車
材質
スチールクロームメッキ仕上げ
キャスター
Φ75・TPE
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297925
41031-1X
PB-16専用 16SB
1.8
325×425×320
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297941
41031-2X
PB-30専用 3018S
2
340×455×312
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください