友屋
アルミクランプ H-17(10ヶ入)
カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
材質
アルミ
仕上
光沢バレル研磨
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
ワイヤー径(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292228
43353-21
H-17A
穴:2.2×1.2
対応:1.0
3.7×7×2.5
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18292237
43353-22
H-17B
穴:3.3×1.7
対応:1.2・1.5
4.8×7×3.2
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292246
43353-23
H-17C
穴:5.3×2.8
対応:2.0・2.5
7.7×9×5
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18292255
43353-25
H-17E
穴:1.8×1.0
対応:0.6・0.8
3.2×5×2.5
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください