友屋
ループロックH-LP
内容量
1個
注意
※本体にある矢印はワイヤー挿入方向を表しています。
※荷重は矢印とは逆方向にかけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292201
62989-01
アルミ
Φ1.0:~8、Φ1.2:~10
対応:1.0~1.2
H-LPS
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292210
62989-02
真鍮
Φ1.0:~8、Φ1.2:~10、Φ1.5:~20
対応:1.0~1.5
H-LPM
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292219
62989-03
真鍮
Φ2.0:~40、Φ2.5:~50、Φ3.0:~70
対応:2.0~3.0
H-LPL
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください