曜日別特売

円盤ベースタイプ カード差し(5ヶ入)

円盤ベースタイプ  カード差し(5ヶ入) - 友屋
仕様方向自由自在材質ステンレス、ABS、PS、POM長さ(mm)ステンレス戦:200タイプカード差し径(Φmm)ベース:100線径(Φmm)1.2(ステンレス)入数5ヶ適合厚さ(mm)カード:0.4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829633151689-2X
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする