友屋
円盤ベースタイプ 貼り付けタイプ (5ヶ入)
ウレタン両面テープ付きでカード類を貼付するだけ
仕様
ウレタン両面テープ付/方向自由自在
材質
ステンレス、ABS、PS、POM
タイプ
貼付け
径(Φmm)
ベース:100
線径(Φmm)
1.2(ステンレス)
入数
5ヶ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296340
51690-1X
ステンレス戦:100
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296349
51690-2X
ステンレス戦:200
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください