友屋
ハンディーハンガーボックス
ローコストで汎用性の高いハンガー什器です!
定番棚やエンドにひっかけてクロスMDやデッドスペースの活用に!
2段タイプと3段タイプがございます。
セット内容
本体×1、エスカン×2、吊り下げ紐×1、プラネジ×1セット
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×100×386
耐荷重(g)
各段500
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297216
60122-01
2段
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18297225
60122-02
3段
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください