友屋
パッケージハンガー
ポップ差しとSカンの付いたパッケージハンガー。
仕様
フック用穴付き(Φ5mm)
種別
12段
材質
PETホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
POP挿入部:85×35、Sカン:22×33
耐荷重(kg)
約1(12段全体で)
本体寸法(mm)
W90×H610
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297207
56709XXX
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください