曜日別特売

アウトドアパンフレットホルダーフタ付

アウトドアパンフレットホルダーフタ付 - 友屋アウトドアパンフレットホルダーフタ付 - 友屋アウトドアパンフレットホルダーフタ付 - 友屋

収納物をホコリや雨から守ります!!
壁面だけでなく、A型看板への取付にも適しています。

種別A4三つ折材質スチロール樹脂2mm厚備考水ヌキ穴※ネジまたはビスにて取付けしてください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フタ開封時:115×35×280、カタログ収納部:110×30×215外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×35×226内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1828997958000-3X
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする