アウトドアダブルロールスクリーン

アウトドアダブルロールスクリーン - 友屋アウトドアダブルロールスクリーン - 友屋アウトドアダブルロールスクリーン - 友屋アウトドアダブルロールスクリーン - 友屋アウトドアダブルロールスクリーン - 友屋アウトドアダブルロールスクリーン - 友屋アウトドアダブルロールスクリーン - 友屋
その他○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付○収納袋付タンク約8.5L○メディア別途材質アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15~0.35mm厚質量(kg)6.8(タンク水無し状態)寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×1100~2100(上部バー約10、下部約90は器具に入ります。)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:875×350×1060~2050内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829160761441-01
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする