友屋
ボードハンガー
パネルボード用のハンガーです。簡単・安い・軽い!
適合
発泡ボード:5mm・7mm厚の発泡ボードに対応
種別
ボードハンガーW900
材質
本体:PVCクリアー0.9mm厚、吊具:金具
質量(g)
340
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×30
内容量
1本
注意
※直射日光が直接当たる場所や温度上昇(50°以上)が考えられる場所への設置はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296105
40876XXX
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください