友屋
フラッグスタンド
造花やフラッグなどを差し込んで飾れるスタンドです。Φ6mmまでの筒形状が差し込めます。両面テープで簡単取り付け!
仕様
裏面ウレタン両面テープ付
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
パイプ差し部:90
本体寸法(mm)
W25×H70
適合パイプ径(Φmm)
6まで
傾斜角度(°)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296891
55623XXX
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください