友屋
マグネットのぼりホルダー
仕様
台座は90度可動します
材質
スチールホワイト塗装
寸法L(mm)
パイプ:97
内径(Φmm)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:45×48×154
台座寸法(mm)
45×48
マグネット部寸法(mm)
42×48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296778
49855XXX
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください