友屋
3SWB-1811型+11Φ割ポール
大型フラッグ(割パイプ)用です。
仕様
屋内用
セット内容
Φ11ポール×1、フラッグホルダー×1、Φ55mm吸盤×3
種別
3SWB-1811型+Φ11ポール
材質
塩ビ、ABS、PS
寸法(Φmm×Lmm)
11×450
有効寸法(mm)
フラッグ:割パイプの場合L=395まで、袋縫いの場合L=415まで
内容量
1セット
注意
※パイプは割パイプです
※バナーは含まれておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296751
40893XXX
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください