友屋
フラッグホルダーパトリック
仕様
固定ビス4個付/裏面両面テープ付
材質
ポリカーボネイト樹脂
穴径(Φmm)
フラッグ:7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×72×82
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296787
33061BLK
ブラック
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18296796
33061CLR
クリア
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296805
33061RED
レッド
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください