友屋
ハトメ 真鍮アイレットシルバー
バナーのハトメ加工の必須ツール。
他にもテント・幕などの紐通しや補強具としてもご使用いただけます。座金が複座ですので、さらに強度が増します。(薄い生地等に有効です)
材質
真鍮ニッケルメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291851
56810PKN
Φ12mm/1000セット
7.8
12
23.4
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291878
58445PKN
Φ10mm/2000セット
7
9.6
18.9
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください