友屋
T型フラッグ
強力吸盤タイプで大きめのフラッグも取り付け可能です。
仕様
割パイプ式/印刷面の差し替えが出来ます/左右に動かすことが出来ます/紙・布どちらでも対応可
種別
T型フラッグ
材質
本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製
寸法(mm)
ベース(縦棒):80
全長(mm)
取付時:約285(ブロー玉含む)
径(Φmm)
ブロー玉:30、吸盤:55
パイプ径(Φmm)
外径10、内径8
有効寸法(mm)
フラッグ:割パイプの場合L=210まで、袋縫いの場合L=235まで(A4タテ用)
内容量
1個
注意
※バナーは含まれておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296769
49851XXX
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください