友屋
スタンダードバナー
前へ倒れにくい安定感抜群のロールスクリーンバナー
その他
○収納袋付○高さ調節可能○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15~0.35mm厚
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×1650~2000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(設置時)873×220×1640~2040
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291616
61718-01
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください