曜日別特売

ニューLバナースタンド Ver2 片面

ニューLバナースタンド Ver2 片面 - 友屋ニューLバナースタンド Ver2 片面 - 友屋ニューLバナースタンド Ver2 片面 - 友屋ニューLバナースタンド Ver2 片面 - 友屋ニューLバナースタンド Ver2 片面 - 友屋

バナーにセットする上下バーはクリップ式なのでワンタッチで完了。

付属品収納バック付種別片面材質アルミ・プラスチック、推奨バナー:合成紙・ユポ0.15~0.25mm厚厚さ(mm)上部クリップ対応バナー:0.5まで質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:900×2000 or 900×2200組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×460×2020or2220内容量1台
注意
※商品にバナーは含まれません。
※ターポリンは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829168652882-02
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする