ポスタークリップA型

ポスタークリップA型 - 友屋ポスタークリップA型 - 友屋ポスタークリップA型 - 友屋
仕様ポスターなどの上部にホッチキスを止めてクリップの中に差し込んでご利用下さい付属品吊り具×2材質塩ビ押出成型品内容量1本
注意
※直射日光が直接当たる場所や温度上昇(50℃以上)が考えられる場所への設置はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18297110A0067-1XA-60600
390
389
428(税込)
11日以内出荷
返品不可
18297119A0067-2XA-91910
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
18297128A0067-3XA-1031030
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする