友屋
フライングバナーポール
曲線を使用した注目度の高いバナー。
セット内容
ベースポール×1、ポールA×1、ポールB×1、ポールC×1、収納袋付き
材質
推奨バナー:片面印刷:ポンジ、両面印刷:遮光ツイル
寸法(mm)
ポール:ベース:Φ19×L680、A:Φ15×680、B:Φ9×705、C:Φ4-8×900
外形寸法(mm)
約H2400
寸法(幅W×高さH)(mm)
制作バナー:600×1870※下側に紐を縫製で取付必要。紐は300の長さのものをお客様でご用意ください。
内容量
1本
注意
※バナーは付属しておりません。
※のぼりスタンドは別売りです。
※強風の場合のご使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291765
62177-01
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください