曜日別特売

スライド式バナースタンド

スライド式バナースタンド - 友屋スライド式バナースタンド - 友屋スライド式バナースタンド - 友屋スライド式バナースタンド - 友屋スライド式バナースタンド - 友屋スライド式バナースタンド - 友屋

ベース部分が注水式タンクになっているので重りいらず。屋外設置も可能となっているので、店頭に置いてお客様に効果的アピールを。
●ぐらつき、ガタツキを防止するアジャスター付注水タンク
●ワンタッチで高さ調節可
●幕のねじれを防止する回転防止形状の縦パイプ

材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PP、PE、ナイロン、ABS、推奨バナー:トロピカル・ポンジ約0.15~0.3mm寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1200~2200(要袋縫い28)タンク容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】450×250×140太さ(Φmm)上下バー:14、【支柱】太パイプ:22、細パイプ:19自重(g)タンク:850内容量1台
注意
※バナーはセットに含みません
※収納袋は付属しません
※ターポリンは使用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829608742239-2XW600用620×250×1100~2100
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1829609642239-4XW900用920×250×1100~2100
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする