カドペタ 三角補強シート(25シート)

カドペタ  三角補強シート(25シート) - 友屋カドペタ  三角補強シート(25シート) - 友屋カドペタ  三角補強シート(25シート) - 友屋カドペタ  三角補強シート(25シート) - 友屋
種別25シート入寸法(mm)1片の外寸:55の二等辺三角形シートサイズ(mm)約140×55内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829186058415PKC塩化ビニール(透明糸入り)約0.6
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829186958415PKWエステル帆布約0.5
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする