曜日別特売

ツイッグSⅡ

ツイッグSⅡ - 友屋ツイッグSⅡ - 友屋

吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。

仕様印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可種別ツイッグS II材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製寸法(mm)パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ)径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで内容量1個
注意
※バナーは含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829676049850XXX
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする