友屋
エコロールスクリーンバナー
シンプルでロープライスのロールアップバナー
その他
○収納袋付○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付※バナーメディア別途
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15~0.35mm厚
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291555
61440-01
W850
1.85
バナー:850×2000
(設置時)870×260×2090
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18291571
61440-02
W1000
2.1
バナー:1000×2000
(設置時)1020×260×2090
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18291598
61440-06
W600
1.3
バナー:600×1800
(設置時)620×260×1890
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください