フローイングフラッグ

フローイングフラッグ - 友屋フローイングフラッグ - 友屋フローイングフラッグ - 友屋フローイングフラッグ - 友屋フローイングフラッグ - 友屋

吸着力抜群!吸盤式フラッグ。

仕様両面仕様/屋外使用可材質本体:アルミ合金(エンボス加工)、ポール:カーボン素材、吸盤:ゴム、取手:ABS、ネジ:鉄亜鉛メッキ質量(g)450寸法(幅W×高さH)(mm)印刷サイズ:450×600耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×117×500内容量1個
注意
※屋内外で長時間ご使用の場合、使用環境により取れますのでご注意ください。
※人に対して危険な位置でのご使用は避けてください。
※一度外れたものや、古くなった吸着盤などは吸着力が落ちる場合があります。
※長時間、安心してご使用いただく為に、定期的に一旦外して、取扱説明書に従い再度取り付けてください。
※メディア・フラッグは付属しません。
※メディアの本体への取り付けは本体付属の取扱説明書に沿って正しく設置してください。万が一事故が起こっても、メーカーでは責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829178162803-01
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする