友屋
プレイガイドケース
仕様
フック用の穴付き
材質
高透明ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296857
33513XXX
A5
154×230
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296866
33514XXX
B5
192×274
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください