曜日別特売

ハイグレードA型ブラックボードチーク

ハイグレードA型ブラックボードチーク - 友屋ハイグレードA型ブラックボードチーク - 友屋ハイグレードA型ブラックボードチーク - 友屋ハイグレードA型ブラックボードチーク - 友屋ハイグレードA型ブラックボードチーク - 友屋ハイグレードA型ブラックボードチーク - 友屋ハイグレードA型ブラックボードチーク - 友屋ハイグレードA型ブラックボードチーク - 友屋

カフェ・レストラン大国ヨーロッパで生まれたA型ボード。本場で培われた存在感のあるデザインは、人々の目を奪います。 マーカー・チョークが使用可能。表面はひっかき傷に強い塗装を施しています。 開き止にチェーンが付属しています。

材質パインウッドラッカー塗装仕上げ備考◯マーカー用◯チョーク用◯屋内◯両面内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
型番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829013761493-01TE-854.5TE85545×440×850表示面:475×680
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829014661493-02TE-1208.1TE120690×685×1250表示面:580×870
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする