友屋
スライド式A型サイン
カフェやレストランの屋外看板や各所案内サインなど多目的に使用できるシンプルなA型サイン
仕様
屋外使用:可能
その他
◯両面◯面板は付属していません
色
黒
適合厚さ(mm)
面板:5程度まで
内容量
1台
注意
※面板は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290277
61743-01
450×600
約4.2
見寸:415×576
(設置時、取手含む)465×460×715
対応:450×600
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290286
61744-01
600×900
約5.9
見寸:570×882
(設置時、取手含む)620×600×1015
対応:600×900
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください