友屋
TLD LEDスタンドサイン
コストパフォーマンスに優れたシンプルLEDタワーサイン
お値打ち価格のシンプルで機能性十分の屋外電飾看板。
仕様
面板:アクリル乳白t2.0mm:脚部:スチール
材質
フレーム:アルミ押出形材
寸法(mm)
ベース:500×500
質量(kg)
約16.5
色
ブラック
消費電力(W)
36
電源
DC12V1.2A
コード長さ(m)
本体から3+アダプター1
総高さ(mm)
1390
キャスター径(Φmm)
40(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
面板寸法(W×H)(mm)
465×1295
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:445×1270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290365
58305BLK
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください