友屋
イージーライトパネルスタンドver2
明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質
フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール
寸法(mm)
ベース:330×245
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
1090(面板含む最大時)
備考
○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ
消費電力(W)
14
寸法(幅W×奥行D)(mm)
支柱:51×25
コード長さ(m)
本体:約0.46、ACアダプター:約1.5
パネルサイズ(mm)
467×344
照度(Lx)
4000
保証期間
納品日から6ヶ月
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:415×292
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290451
64012-01
シルバー
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18290460
64012-02
ブラック
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください