友屋
引っ掛け用ポップハンガー
13mmまでのパイプに引っ掛けて使用するPOPクリップ
仕様
13mmまでのパイプに引っ掛け可能/クリップすべり止め付
材質
スチールクロームメッキ、ABS(クリップ部)
開口寸法(mm)
【クリップ】5まで
クリップ幅(mm)
約18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
線径(Φmm)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297085
61730-01
Φ3mm
3
200×75
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297101
61730-02
Φ5mm
5
220×60
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください