友屋
スマートロールストッカーVer2用中間アーム
スマートロールストッカー Ver2(62567-1)オプション品
幅の狭いロール紙は積み重ねて、収納スペースの有効活用!
3インチ用旧製品(62350-01)にも取付可能。
セット内容
中間アーム(上部受け・下部押さえ/2インチ)×1、アタッチメント上下共通(3インチ)×2、ドライバー×1、取扱説明書
種別
中間アーム
材質
スチール、樹脂
質量(g)
約960
耐荷重(kg)
約10
紙管内径(inch)
対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)
内容量
1セット
注意
※冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。発錆、ひいては部品の劣化による破損の原因となります。
※商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。発錆による破損の原因となります。
※3インチ用の旧タイプ【スマートロールストッカー(62350-01)】に、本製品【Ver2用中間アーム(62567-03)】を取付、且つ2インチ紙管をご使用の際は、する場合は、【Ver2用アーム受パーツ(62567-02)】を合わせてご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291720
62567-03
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください