友屋
メディアストックスタンド
シンプルにすっきり収納。
ロール紙をしっかり立てて保管。
折れや汚れの防止だけでなく、整理整頓できて作業の効率アップにも繋がります。
寸法(mm)
推奨ロール紙:直径:~Φ150以下、巾:~1600以下
内容量
1台
注意
※什器は必ず平坦な床面に設置してください。紙材をのせて移動する場合、床に段差や傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。
※冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。部品の劣化による破損の原因となります。
※商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
外形寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291729
63003-01
2インチ×4本・キャスターなし
木製合板
約2.6
400×400×H250
約60
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291738
63003-02
3インチ×4本・キャスターなし
木合板
約3
400×400×H250
約60
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291747
63004-01
2インチ×9本・キャスターあり
木合板
約6.5
600×600×H310
約120
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291756
63004-02
3インチ×9本・キャスターあり
木合板
約7.2
600×600×H310
約120
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください