曜日別特売

スマートロールストッカーVer2用アーム受パーツ

スマートロールストッカーVer2用アーム受パーツ - 友屋スマートロールストッカーVer2用アーム受パーツ - 友屋スマートロールストッカーVer2用アーム受パーツ - 友屋

スマートロールストッカー Ver2(62567-1)オプション品
アーム受部の交換パーツ。3インチ用旧製品(62350-01)にも取付可能。
付属のアタッチメントを簡単に付け外しするだけで、2インチ・3インチのロール紙芯材に対応。

セット内容固定アーム(2インチ)×1、ベース用ロール紙受け(2インチ)×1、アタッチメント上下共通(3インチ)×2、取扱説明書種別アーム受パーツ材質樹脂質量(g)約150紙管内径(inch)対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)内容量1セット
注意
※冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。発錆、ひいては部品の劣化による破損の原因となります。
※3インチ用の旧タイプ【スマートロールストッカー(62350-01)】に、【Ver2用中間アーム(62567-03)】を取付、且つ2インチ紙管をご使用の際は、本製品【Ver2用アーム受パーツ(62567-02)】を合わせてご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829171162567-02
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする