曜日別特売

リニアセンサ(3線式) AQL010X

リニアセンサ(3線式) AQL010X - アサ電子工業リニアセンサ(3線式) AQL010X - アサ電子工業リニアセンサ(3線式) AQL010X - アサ電子工業リニアセンサ(3線式) AQL010X - アサ電子工業

・磁気に対しリニアな電圧出力。・磁石の移動に対しリニアな電圧出力。・磁気振動の検出、監視(0~100kHZ)。・低温から高温まで使用可能。

仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式電圧(V)【中心】2.5±0.15出力電圧【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)感度【磁気(中心値)】65mV/mT電源電圧(V)DC5応答時間5μsec(100kHZ)消費電流(mA)最大12温度係数【中心電圧】0±0.5mV/℃【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303437AQL010X
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする