友屋
折りたたみPOPホルダー
折りたためてコンパクト。なおかつ高級感も保つスグレモノ!
仕様
表示面にPETカバー付き
種別
A4タテ型
材質
紙(両面PP加工)、カバー:PET
使用可能用紙サイズ
A4
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×158×295
内容量
1枚
注意
※ポップ用紙は付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299788
30552XXX
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください