新ローコストPOPスタンド

新ローコストPOPスタンド - 友屋新ローコストPOPスタンド - 友屋新ローコストPOPスタンド - 友屋新ローコストPOPスタンド - 友屋

安定性のある台座と商品名の通りのローコストが人気のタペストリータイプのバナースタンドです。

仕様屋内仕様/片面仕様/高さ調節可能種別新ローコストPOPスタンド材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、AES、ABS、推奨バナー:トロピカル、ポンジ約0.15~0.3mm厚質量(g)約600径(Φmm)横棒:14寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:600×1300~2100(要袋縫い25)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)620×450×1300~2100内容量1台
注意
※バナーはセットに含みません
※バナーには袋縫加工が必要です
※ターポリンは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1830001643511-2X
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする