新折りたたみ平台ワゴンW1500
ワゴン上箱に本体を折りたたんで収納でき、積み重ね保管できます。
仕様単輪キャスターΦ75mm×4ケ付(ストッパー有り×2・無し×2)/キャスターはストッパー有り・無しが対角線上に取付けられています。
種別W1500/グレー
材質本体フレーム:スチール塗装仕上げ、上箱:アルミニウム、天板:木製、幕部分:ポリエステル、キャスター:ナイロン
質量(kg)約22
耐荷重(kg)天面:約100
厚さt(mm)フチ:16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:1504×754×116
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:1488×738×100
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×800
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)幕W面の見え寸:1330×610×t2、幕D面の見え寸:570×610×t2
内容量1台
注意
※本体裏側収納部分に棚板付属していません。※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。