木製黒板(緑)受けナシ

木製黒板(緑)受けナシ - 友屋木製黒板(緑)受けナシ - 友屋木製黒板(緑)受けナシ - 友屋

店頭、店内へ誘導効果を高めるイーゼルとあわせてお使いください。
店舗内への掲示板やメニューボードとしても効果的!

種別M材質質量(kg)約1備考屋内仕様、片面仕様、チョーク用寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(厚さ:約19~20)内容量1枚
注意
※引っ掛け用金具は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829958722501NAS
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする