友屋
樹脂ネットフック 白
小物類のディスプレイにコンパクトで機能的なネット用吊り下げパーツです。
材質
ポリアセタール強化樹脂
径(Φmm)
フック部:6
線径(Φmm)
対応ネット:3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299840
30355PWH
NS-50
フック:50
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18299849
30356PWH
NS-100
フック:100
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください